Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 6x 60 Senkkopf mit Schraube verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Nageldübel 6x 60 Senkkopf mit Schraube verzinkt
Produktbild zu Nageldübel 6x 60 Senkkopf mit Schraube verzinkt
Symbol zu Nageldübel 6x 60 Senkkopf mit Schraube verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104460773
Hersteller:
     Index
Herst.-Nr.:
     TCCA06060
EAN/GTIN:
     8423533054906
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel 6x 60 Senkkopf mit Schraube verzinkt

Beim Einschlagen der Nagelschraube wird der Dübel gespreizt und hält so durch Anpressdruck an der Bohrlochwandung. Geeignet für: Beton, Naturstein, Mauerziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton
Zur Befestigung von Wandanschluss- und Putzprofilen, Sockelprofilen, Folien, Blechen, Kanthölzern, Kabel- und Rohrschellen, Verkleidungen, Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
6 mm
L:
60 mm
Material:
Nylon/Stahl
d:
6 mm
Farbe:
grau
Antrieb:
PZ 2
Größe:
6x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dübel, Kunststoff-Dübel, Kunststoffdübel, Plastikdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1765*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.