| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104456059 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 964045 EAN/GTIN: 4043377214744 |
| |
|
| | |
| Normschäkel Edelstahl A4 Bolzen-ø 5 mm Lichte=10 mm
Schäkel gerade kurz, mit Schraubbolzen, ähnlich DIN 82101, für Verbindungen von Ketten und Drahtseilen, Tragkraft nicht geprüft.
Hinweis: Nicht zum Heben von Lasten geeignet.
Weitere Informationen: | | Bolzen ø: | 5 mm | Innenlichte: | 10 mm | DIN: | 82101 ähnlich | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | Form: | gerade kurz | l: | 20 mm | b: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Rundschäkel, Schäkelhaken, schäckel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,72* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,5355* | € 3,8755* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,0023* | € 13,9823* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|