Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Art. 9076 5 mm A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Artikel-Nr.:
     7NBYA-47489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214744
EAN/GTIN:
     4043377214744
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, Edelstahl 1.4401 Gesenkgeschmiedet Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
max. Tragkraft:
100 kg
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Oberfläche:
blank
Ausführung:
gerade, Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Länge:
80 mm
Norm:
9076
Breite außen:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: NIRO-Schäkel, gerade F. AISI 316 5 mm - 3/16"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,72*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,5255*
€ 3,9055*
Lager 7NBYA
6 Tage
9950
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,0323*
€ 13,9123*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,9123*
€ 16,55564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,8723*
€ 15,31804
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,3423*
€ 14,68734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,8523*
€ 14,10424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,3723*
€ 13,53304
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,0323*
€ 11,93844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,5615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963545
ab € 0,4662*
Zubehör
k.A.
M8259-4-5
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.