Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Art. 9076 5 mm A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Schäkel Art. 9076 5 mm A4
Artikel-Nr.:
     5417B-47489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043377214744
EAN/GTIN:
     4043377214744
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, Edelstahl 1.4401 Gesenkgeschmiedet Mit Zollgewinde Hinweis: Die maximale Tragkraft errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft
Weitere Informationen:
l:
19
b:
20
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Tragkraft:
100 kg
Nenngröße Schäkel (Zoll):
3/16" in
a:
10
Höhe außen:
20 mm
Gewinde:
links
Antrieb:
Z
Farbe:
silber
Norm:
9076
Ausführung:
gerade, Edelstahl
Oberfläche:
blank
Zusatz:
Form C
d1:
5
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Werkstoffart:
Edelstahl
h 1:
19 mm
äußere Breite (ohne Bolzen):
20 mm
Anz. je Packung:
5
b1:
10 mm
Abmessung:
5 mm
Breite innen:
10 mm
Breite außen:
20 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
max. Tragkraft:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: NIRO-Schäkel, gerade F. AISI 316 5 mm - 3/16"
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,72*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,5255*
€ 3,9055*
6 Tage
10095
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,0323*
€ 13,9123*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,9055*
€ 4,64755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,4555*
€ 4,11205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,3455*
€ 3,98115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,1955*
€ 3,80265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,0955*
€ 3,68365
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,5255*
€ 3,00535
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,5051* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963545
ab € 0,4662*
Zubehör
k.A.
M8259-4-5
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.