Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 1.0 Ring zu 2 kg verzinkt


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg verzinkt
Produktbild zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg verzinkt
Symbol zu Draht 1.0 Ring zu 2 kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104455720
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     691010001102
EAN/GTIN:
     4018763080203
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 1.0 Ring zu 2 kg verzinkt

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
16129 m
d1:
1 mm
kg/Ring:
2
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,68*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 23,45*
€ 27,91
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 23,20*
€ 27,61
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 21,51*
€ 25,60
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 20,73*
€ 24,67
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 20,27*
€ 24,12
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 16,68*
€ 19,85
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.