Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 3.1 Ring zu 5 kg schwarz geglüht


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 3.1 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Produktbild zu Draht 3.1 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Symbol zu Draht 3.1 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
LOGO zu Draht 3.1 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Artikel-Nr.:
     3145-104455710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692031000501
EAN/GTIN:
     4018763029172
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 3.1 Ring zu 5 kg schwarz geglüht

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
1689
d1:
3,1 mm
kg/Ring:
5
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 3,1mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 11,06*
€ 13,16
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 10,84*
€ 12,90
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 10,14*
€ 12,07
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 9,86*
€ 11,73
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 9,45*
€ 11,25
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 8,08*
€ 9,62
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.