Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht 2.5 Ring zu 5 kg schwarz geglüht


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Draht 2.5 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Produktbild zu Draht 2.5 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Symbol zu Draht 2.5 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
LOGO zu Draht 2.5 Ring zu 5 kg schwarz geglüht
Artikel-Nr.:
     3145-104455708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692025000501
EAN/GTIN:
     4018763029103
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Draht 2.5 Ring zu 5 kg schwarz geglüht

Weitere Informationen:
ca. m/100 kg:
2597
d1:
2,5 mm
kg/Ring:
5
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 2,5mm, bindedraht, Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 11,56*
€ 13,76
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 11,07*
€ 13,17
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 10,39*
€ 12,36
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 9,93*
€ 11,82
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 9,68*
€ 11,52
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 8,22*
€ 9,78
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.