Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Produktbild zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Skizze zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Symbol zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
LOGO zu SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet
Zulassung ETA 12-0276
Artikel-Nr.:
     3145-104448770
Hersteller:
     SPEED
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734487707
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 6x140 torx
SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x140 Teilgewinde Torx 30 EFP-beschichtet

Universell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar.

Produktvorteile:
  • spezielle EFP Beschichtung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276


Weitere Informationen:
L:
140 mm
Marke:
SPEED
Oberfläche:
EFP beschichtet blau
Form:
TG
Material:
Stahl
Antrieb:
TX 30
k max.:
3,4 mm
Kopfform:
Senkkopf
d1:
6 mm
d2 max.:
11,6 mm
L1:
70 mm
Größe:
6.0x140 | 100 Stk
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben 6x140, 6x140, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2662*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066108001
ab € 1,41*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.