| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104448710 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002734487103 |
| |
|
| | |
| SPEED Spanplattenschraube Senkkopf 6.0x 30 Vollgewinde Torx 30 EFP-beschichtetUniversell für Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beplankungen etc. einsetzbar. Produktvorteile:- spezielle EFP Beschichtung
- hohe Korrosionsbeständigkeit
- Europäische-Technische Bewertung ETA 12/0276
Weitere Informationen: | | L: | 30 mm | Material: | Stahl | Marke: | SPEED | Form: | VG | Antrieb: | TX 30 | Kopfform: | Senkkopf | k max.: | 3,4 mm | Oberfläche: | EFP beschichtet blau | d2 max.: | 11,6 mm | d1: | 6 mm | Größe: | 6.0x 30 | 500 Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, 6x30, Innensechsrundschrauben, Mehrzweckschrauben, S-Schraube-verzinkt-blau, S-Schrauben, S-Spanplattenschrauben, SPS-Spanplattenschrauben, Speed, Speedschrauben, Torxschrauben, Universalschrauben, Vollgewindeschraube, vollgewinde |
| | |
| |