Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter
ETA-10/0413
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter
Artikel-Nr.:
     3145-104446199
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11009.0181
EAN/GTIN:
     4251409404296
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 11009.0181 ZiNiP m. Gewindestange verschweißter Mutter

Anwendung:
Pfostenträger verstellbar mit Gewindestangen zum Aufdübeln sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet. Obere Platte auf Anfrage mit Mutter verschweißt, oder mit Sicherungslasche erhältlich.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413) für Typ 1014, 1015 und 1016.

Weitere Informationen:
Type:
11009.0181
Zulassung:
nein
Gewinde M 20:
150 mm
obere Platte:
80x80x5 mm
untere Platte:
100x100x6 mm
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Material:
Stahl
Hinweis:
mit verschweißter Mutter
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
56
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 20,75*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 18,33*
€ 25,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,6897*
Zubehör
Pitzl Metallbau
90000.2082
ab € 6,25*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.