Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )
Artikel-Nr.:
     3145-104445712
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANPS206660
EAN/GTIN:
     5701953356040
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 60x60x2.0x60mm feuerverzinkt ( ANPS206660-B )

Anwendung:
Für sich kreuzende Holz/Holz Anschlüsse, Auswechslungen und Schwellen / Stützenanschlüsse.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
C:
60 mm
B:
60 mm
A:
60 mm
Lochzahl ø 5:
16 ST
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
Größe:
60x 60x2.0x 60 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Marke:
Simpson
Type:
ANPS
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, lochplattenwinkel 60x60x60, beton winkel, simpson betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Holzwinkel, Lochblechverbinder, Lochwinkel, Montagewinkel, Schraubwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
100
€ 5,99*
ab € 0,3931*
€ 0,4939*
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 0,394*
€ 0,4948*
2 Tage
300
100
€ 5,50*
ab € 0,3926*
€ 0,5026*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,4276*
€ 0,5376*
Lager 3145
5
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,0482*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,97*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,6011*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,6194*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953098506
ab € 0,4279*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.