Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Geländerstütze 31210.0000 C-Profil feuerverzinkt / zum aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Geländerstütze 31210.0000 C-Profil feuerverzinkt / zum aufdübeln
Produktbild zu PITZL Geländerstütze 31210.0000 C-Profil feuerverzinkt / zum aufdübeln
Symbol zu PITZL Geländerstütze 31210.0000 C-Profil feuerverzinkt / zum aufdübeln
LOGO zu PITZL Geländerstütze 31210.0000 C-Profil feuerverzinkt / zum aufdübeln
Artikel-Nr.:
     3145-104445355
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     31210.0000
EAN/GTIN:
     4251409406269
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
pitzl geländerstütze
PITZL Geländerstütze 31210.0000 C-Profil feuerverzinkt / zum aufdübeln

Anwendung:
Geländerstützen 312100.00 /31290.0000 werden stirnseitig auf Balkon oder Terrasse gedübelt.
C-Profil 50x30x15x3 mm
Platte mit 2 Langlöcher ø11x26 mm.

Lieferumfang:
1x Kunststoff-Abdeckkappe; 2x Spangenlaschen aus Alu 160x40x5 mm mit 9,5mm Bohrungen

Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
untere Platte:
160x100x10 mm
Type:
31210.0000
Bezeichnung:
Geländerstützen
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze, Balkonsäulen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 27,85*
€ 39,47*
Lager 3145
18
€ 5,90*
ab € 34,08*
€ 47,39*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pitzl Metallbau
31170.0000
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.