Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 11008.6250 ZiNiP beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11008.6250 ZiNiP beschichtet
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11008.6250 ZiNiP beschichtet
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11008.6250 ZiNiP beschichtet
ETA-10/0413
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 11008.6250 ZiNiP beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104445333
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11008.6250
EAN/GTIN:
     4251409404227
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 11008.6250 ZiNiP beschichtet

Anwendung:
Pfostenträger verstellbar mit Dorn Rohr zum Aufdübeln sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Befestigung:
Tellerkopfschraube 10x120 oder Gestellschraube (DIN 571) und Ankerbolzen oder Betonschrauben 12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413)

Weitere Informationen:
untere Platte:
140x140x10 mm
Type:
11008.6250
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
Material:
Stahl
obere Platte:
ø 140x8 mm
Dorn-Rohr ø:
42,4 x 70 mm mm
Verstellbereich:
250-300 mm
Marke:
Pitzl
Bezeichnung:
Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
12
€ 5,90*
ab € 72,42*
€ 92,47*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 88,99*
€ 112,27*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,6897*
Zubehör
Pitzl Metallbau
56100.0000
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.