Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 11001.0000 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 11001
Typ 11001
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11001.0000 feuerverzinkt
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11001.0000 feuerverzinkt
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 11001.0000 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445307
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11001.0000
EAN/GTIN:
     4251409404067
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 11001.0000 feuerverzinkt

Starre Ausführung mit quadratischer oberer Platte.

Anwendung:
Pfostenträger ohne Schwert zum Aufdübeln. Sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Befestigung:
Ankerbolzen/Betonschrauben ø12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413).

Weitere Informationen:
Type:
11001.0000
Material:
Stahl
obere Platte:
100x100x6 mm
Schwert:
ohne Schwert
Rohr ø:
42 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
untere Platte:
100x100x6 mm
Höhe:
125 mm
Lochzahl ø 12:
8 ST
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger t
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 19,89*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 14,50*
€ 19,97*
Lager 3145
41
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 24,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,5852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.