Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger Typ 11023.0000 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.0000 feuerverzinkt
Produktbild zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.0000 feuerverzinkt
Symbol zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.0000 feuerverzinkt
ETA-10/0413
LOGO zu PITZL Pfostenträger Typ 11023.0000 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445055
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11023.0000
EAN/GTIN:
     4251409405606
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger Typ 11023.0000 feuerverzinkt

Anwendung:
Pfostenträger zum Einbetonieren sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Befestigung:
Stabdübel ø12mm.
Betonstahl ø20 mm, Schwert 120 x 60 x 6 mm mit 1 Bohrung ø12,5 mm.


Weitere statische Werte entnehmen Sie dem Pitzl Statikbuch.
Das Betonfundament muss gesondert nachgewiesen werden!

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
obere Platte:
80x80x5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Type:
11023.0000
Höhe:
200 mm
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
38
€ 5,90*
ab € 9,55*
€ 13,66*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 11,73*
€ 16,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,6897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.