Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Pfostenträger mit Schwert Typ 11007.0000 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typ 11003; 11007
Typ 11003; 11007
Symbol zu PITZL Pfostenträger mit Schwert Typ 11007.0000 feuerverzinkt
ETA-10/0413
ETA-10/0413
Symbol zu PITZL Pfostenträger mit Schwert Typ 11007.0000 feuerverzinkt
LOGO zu PITZL Pfostenträger mit Schwert Typ 11007.0000 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445016
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     11007.0000
EAN/GTIN:
     4251409404159
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger pitzl
PITZL Pfostenträger mit Schwert Typ 11007.0000 feuerverzinkt

Starre Ausführung mit Schwert.

Anwendung:
Pfostenträger mit Schwert zum Aufdübeln. Sind zur Aufnahme von vertikalen und horizontalen Lasten geeignet.

Befestigung:
Stabdübel ø12mm und Ankerbolzen/Betonschrauben ø12mm.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 10/0413).

Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Material:
Stahl
obere Platte:
120x120x6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Rohr ø:
42 mm
Schwert:
120x60x6 mm
untere Platte:
120x120x6 mm
Type:
11007.0000
Bezeichnung:
Pfostenträger
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
31
€ 5,90*
ab € 24,38*
€ 33,58*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 30,18*
€ 41,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HECO-Schrauben
48403
ab € 0,6897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.