Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 4x 8 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 4x 8 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 4x 8 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 4x 8 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)
Anziehmomente
Artikel-Nr.:
     3145-104437220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1110454
EAN/GTIN:
     7611914012589
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 4x 8 Zinklamellen besch. Zylinderschr. Innensechsk. (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung! Gegenüber galv. verzinkt und blank bestehen geänderte Anziehdrehmomente.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
d1:
4 mm
d2:
7 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
zinklamellenbeschichtet
s:
3 mm
t mind.:
2 mm
L:
8 mm
Größe:
M 4x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 4x8, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, DIN912, Geomet, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zinklamelle, Zinklamellen, Zinklammellenbeschichtet, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, zinklamellenbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1755*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.