Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 4x 30 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 4x 30 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 4x 30 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 4x 30 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123100004030
EAN/GTIN:
     8056689088497
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 4x 30 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
20 mm
DIN:
912
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
4 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
t mind.:
2 mm
Größe:
M 4x 30 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,092*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,30*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,72*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.