Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Produktbild zu ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Skizze zu ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Symbol zu ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)
Artikel-Nr.:
     3145-104428521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009132000050030
EAN/GTIN:
     4043952190555
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 5x 30 blank Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskant (DIN913)

Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.

Achtung! Gewindestifte nicht auf Zug belasten.

Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
5 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
Größe:
M 5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m5x30, din 913, din 913 45h, Gewindestifte, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M5x30, Madenschrauben, Wurmschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2807
200
€ 4,30*
ab € 0,0235*
€ 0,0353*
6 Tage
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,036*
2 Tage
2800
200
€ 5,59*
ab € 0,0261*
€ 0,0369*
6 Tage
4000
200
€ 5,99*
ab € 0,0278*
€ 0,0393*
Lager 3145
290
200
€ 5,90*
ab € 0,1777*
€ 0,2277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 45,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 10
ab € 5,73*
Zubehör
Wera
05021406001
ab € 8,56*
Zubehör
Wera
05022720001
ab € 18,87*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,73*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.