Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M 3x 22 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M 3x 22 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 3x 22 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 3x 22 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11619
EAN/GTIN:
     4042666116196
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M 3x 22 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
DIN:
912
t mind.:
1,3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindeform:
M
L:
22 mm
k:
3 mm
d2:
5,5 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
s:
2,5 mm
ISO:
4762
b:
18 mm
Größe:
M 3x 22 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m3 x 22, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschraube, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, isk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0623*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00957*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00348*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00468*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.