Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 3x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 3x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 3x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 3x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03000.15.00.030.010
EAN/GTIN:
     9002730841466
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 3x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
10 mm
DIN:
912
d1:
3 mm
d2:
5,5 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
3 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Größe:
M 3x 10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0563*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.