| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104427714 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1576 EAN/GTIN: 9002730761412 |
| |
|
| | |
| ISO4762 8.8 M 4x 45 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Entspricht DIN 912.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.
Weitere Informationen: | | b: | 20 mm | DIN: | 912 | d1: | 4 mm | d2: | 7 mm | Festigkeitsklasse: | 8.8 | Gewindeform: | M | ISO: | 4762 | k: | 4 mm | L: | 45 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | s: | 3 mm | t mind.: | 2 mm | Größe: | M 4x 45 mm | Kopfform: | Zylinderkopf | Antrieb: | Innensechskant | Gewinde: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m4, din 912 metrisch, DIN912, ISK-Schrauben, Imbusschraube, Inbus-Schrauben, Inbusschraube, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderkopfschraube, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, isk |
| | |
| |