Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 8.8 M 4x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 8.8 M 4x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 4x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 8.8 M 4x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0030000000400010000001
EAN/GTIN:
     4001796714979
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 8.8 M 4x 10 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
10 mm
DIN:
912
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
4 mm
L:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
t mind.:
2 mm
Größe:
M 4x 10 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
766
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,0675*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,97*
€ 8,45*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,82*
€ 16,36*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,35*
€ 18,54*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Reyher
001250010043000
ab € 0,00224*
Zubehör
Nord-Lock
881320300040000
ab € 0,1739*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.