Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14106
EAN/GTIN:
     9002730921502
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8U M16x 65 feuerverzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Feuerverzinkung nach EN 10684.
Unterschnittenes Gewinde.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
DIN:
933
E:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
10 mm
L:
65 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
s:
24 mm
ISO:
4017
Größe:
M16x 65 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M16x65, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,364*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,824*
€ 2,17056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,654*
€ 1,96826
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,364*
€ 1,62316
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Gedore
6131850
ab € 6,01*
Zubehör
k.A.
59817
ab € 0,3092*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1824*
Zubehör
k.A.
7089-160-02-200HV
ab € 0,2227*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,7175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.