Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104425636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5737088120550
EAN/GTIN:
     9002730686814
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 8.8 M12x 55 blank Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
30 mm
d1:
12 mm
DIN:
931
E:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
k:
7,5 mm
L:
55 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
19 mm
Größe:
M12x 55 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, iso 4014 8.8 m12x55, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, M12x55, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3532*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4632*
€ 0,55121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,31*
Zubehör
k.A.
13800.10.00.120.000
ab € 0,0653*
Zubehör
k.A.
1000044
ab € 0,2452*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0654*
Zubehör
k.A.
7089-120-00-200HV
ab € 0,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.