Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734313051
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/ 8 M12 blank Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
12 mm
e mind.:
21,1 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
19 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0654*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.