Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M12 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M12 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Produktbild zu ISO7089 200HV M12 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Skizze zu ISO7089 200HV M12 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Symbol zu ISO7089 200HV M12 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)
Artikel-Nr.:
     3145-104439966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-120-00-200HV
EAN/GTIN:
     9002734399666
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
ISO7089 200HV M12 blank Scheibe ohne Fase (~DIN125)

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
für ø:
M12
DIN:
125
d1:
13 mm
d2 max.:
24 mm
Form:
A
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
2,5 mm
ISO:
7089
Größe:
M12 mm
Festigkeitsklasse:
200HV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0738*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.