Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149200100070
EAN/GTIN:
     4043952420041
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M10x 70 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
k:
6,4 mm
b:
26 mm
Oberfläche:
A2
L:
70 mm
d1:
10 mm
E:
17,77 mm
s:
16 mm
ISO:
4014
Größe:
M10x 70 mm
Festigkeitsklasse:
70
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m10 a2, din 931, din 931 a2, Aussensechskantschrauben, DIN931, Edelstahlschrauben, Edelstahlsechskant, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Nirosterschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2854*
€ 0,3954*
Lager 3145
285
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,502*
€ 0,672*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,795*
€ 15,555*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,43*
€ 15,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 16,505*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 16
ab € 4,88*
Zubehör
k.A.
127-2-10
ab € 0,0242*
Zubehör
k.A.
158710SW16A2
ab € 5,092*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1228*
Zubehör
k.A.
980-2-10
ab € 0,468*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.