Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040179400120020
EAN/GTIN:
     4043952459263
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M12x 20 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
k:
7,5 mm
Material:
Edelstahl
E:
20,03 mm
d1:
12 mm
s:
18 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A4
Größe:
M12x 20 mm
L:
20 mm
Festigkeitsklasse:
70
Antrieb:
Aussensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m12x20 a4, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,2007*
€ 0,2826*
5 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,2168*
€ 0,2889*
9 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2035*
€ 0,295*
Lager 3145
147
100
€ 5,90*
ab € 0,558*
€ 0,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,22*
Zubehör
k.A.
40127B12
ab € 0,0604*
Zubehör
k.A.
1587SW18A4
ab € 7,656*
Zubehör
k.A.
40324120
ab € 0,2744*
Zubehör
k.A.
ab € 1,304*
Zubehör
k.A.
7089412
ab € 0,1886*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.