Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40324120
EAN/GTIN:
     4036758616480
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032 M12 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter

Weitere Informationen:
d1:
12 mm
ISO:
4032
Gewindeform:
M
s:
18 mm
Material:
Edelstahl
m max.:
10,8 mm
Oberfläche:
A4
e mind.:
20,03 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m12 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
8440
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2744*
€ 0,4544*
4 Tage
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,39*
€ 62,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4544*
€ 0,54074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3244*
€ 0,38604
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.