Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424159
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40172120120
EAN/GTIN:
     4056054544881
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M12x120 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
L:
120 mm
Gewindeform:
M
s:
18 mm
k:
7,5 mm
Oberfläche:
A2
d1:
12 mm
ISO:
4017
E:
20,03 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
M12x120 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 a2 m12x120, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x120, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,178*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,508*
€ 1,79452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,488*
€ 1,77072
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,21*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0339*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,1826*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.