Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730982251
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 M12x 40 Edelstahl A2-70 Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
k:
7,5 mm
ISO:
4017
d1:
12 mm
Oberfläche:
A2
L:
40 mm
E:
20,03 mm
s:
18 mm
Gewindeform:
M
Größe:
M12x 40 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m12x40 a2, din 933, din 933 a2, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M12x40, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,536*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,20*
Zubehör
k.A.
0127212
ab € 0,0336*
Zubehör
k.A.
40322120
ab € 0,1826*
Zubehör
k.A.
ab € 0,77*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.