Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104424032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178100120130
EAN/GTIN:
     4051426070630
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M12x130 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
ISO:
4017
s:
18 mm
d1:
12 mm
Material:
Stahl
E:
20,03 mm
k:
7,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
L:
130 mm
Größe:
M12x130 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4017 8.8 m 12 x 130, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M12x130, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,4346*
€ 0,6212*
1
€ 5,90*
ab € 0,4171*
€ 0,6471*
5 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,5265*
€ 0,7117*
7 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,5414*
€ 0,7214*
Lager 3145
145
50
€ 5,90*
ab € 0,994*
€ 1,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,274*
€ 1,51606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,124*
€ 1,33756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 18
ab € 5,20*
Zubehör
k.A.
664
ab € 0,0637*
Zubehör
k.A.
ab € 0,1658*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0547*
Zubehör
k.A.
1800012
ab € 0,1994*
Zubehör
k.A.
20664
ab € 0,0584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.