Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431182
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734311828
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
ISO4032/ 8 M12 verzinkt Sechskantmutter




Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
8
ISO:
4032
s:
18 mm
d1:
12 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
m max.:
10,8 mm
e mind.:
20,03 mm
Größe:
M12 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m12 8.8, din en iso 4032, din en iso 4032 m12, Mutter, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.