Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Produktbild zu ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Skizze zu ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Symbol zu ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall
Artikel-Nr.:
     3145-104431896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800012
EAN/GTIN:
     9002730520095
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO7042/ 8 M12 verzinkt Sicherungsmutter Ganzmetall

Mit Klemmteil (Ganzmetallmutter).

Achtung: Gestaltung des Klemmteils nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
ISO:
7042
e mind.:
20,03 mm
Festigkeitsklasse:
8
d1:
12 mm
Form:
2
h:
12 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
s:
18 mm
Größe:
M12 mm
m max.:
8,3
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m12, din 6925, iso7042 8.8, Ganzmetallmuttern, Quetschmuttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherheitsmuttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1994*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.