Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19429
EAN/GTIN:
     9002732035924
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
ISO14583 4.8 M 6x20 Torx 30 verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

Entspricht DIN 7985A.

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 30
DIN:
7985
d1:
6 mm
d2:
12 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
14583
k max.:
4,6 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 6x20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6 x 20 torx, din 7985 tx, din 7985, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M6x20, Torx-Schrauben, Torxschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1527*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1927*
€ 0,22931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1917*
€ 0,22812
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0205*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
k.A.
8-0300-0640-0125-01-A
ab € 0,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.