Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Produktbild zu ~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Skizze zu ~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Symbol zu ~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)
Artikel-Nr.:
     3145-104422467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33755
EAN/GTIN:
     4042666337553
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
~ISO7045 4.8 M 3x 5 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Linsenschraube (DIN7985A)

DIN7985A / Ähnlich ISO 7045.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 1
DIN:
7985
d1:
3 mm
d2:
6 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
7045
k max.:
2,4 mm
L:
5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
M 3x 5 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschrauben din 7985 m3x5, linsenkopfschrauben m3, linsenkopfschraube, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Linsen-Schrauben, Linsenkopfschrauben, Linsenschrauben, M3x5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0207*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,0096*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0035*
Zubehör
k.A.
708900300000002201
ab € 0,00469*
Zubehör
k.A.
7093-1-030-01-200HV
ab € 0,00668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.