Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Produktbild zu ~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Skizze zu ~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Symbol zu ~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)
Artikel-Nr.:
     3145-104421476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000847000040010
EAN/GTIN:
     4043952699935
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
~ISO1207 M 4x 10 Messing blank Zylinderschraube mit Schlitz (DIN84A)

DIN84A / Ähnlich ISO 1207.

Weitere Informationen:
DIN:
84
d1:
4 mm
d2:
7 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
1207
k:
2,6 mm
L:
10 mm
Material:
Messing
n:
1,2 mm
Oberfläche:
blank
Größe:
M 4x 10 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0528*
€ 0,0683*
Lager 3145
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,229*
€ 0,269*
4 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,11*
€ 56,21*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,05*
€ 58,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 48,48*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 269,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
Zubehör
Bufab Group
040327000040000
ab € 0,0189*
Zubehör
Reyher
001257010043000
ab € 0,0436*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.