Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube
Produktbild zu DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube
Skizze zu DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube
Symbol zu DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104420582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24209
EAN/GTIN:
     9002730509908
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN964A M 4X 90 Messing blank Linsenschraube

DIN964A / Ähnlich ISO 2010.

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
DIN:
964
Form:
A
L:
90 mm
k max.:
2,2 mm
d1:
4 mm
ISO:
2010
Gewindeform:
M
d2:
7,5 mm
n:
1 mm
t mind.:
1,6 mm
Größe:
M 4x 90 mm
Antrieb:
Schlitz
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, m4x90 din964, linsenkopfschraube, linsenkopfschraube schlitz, Edelstahlschrauben, Gewindeschrauben, Hülsenschraube, Liko-Schrauben, Linsen-Senkkopfschrauben, Linsensenkschrauben, Längsschlitzschrauben, M4x90, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schlitzschrauben, Stabilschraube, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,966*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,336*
€ 2,77984
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,316*
€ 2,75604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,196*
€ 2,61324
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.