Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009637009040040
EAN/GTIN:
     4043952320945
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 4x 40 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,2 mm
L:
40 mm
Material:
Messing
n:
1 mm
Oberfläche:
blank
t mind.:
0,8 mm
Größe:
M 4x 40 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3200
200
€ 4,90*
ab € 0,0886*
€ 0,1194*
4 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0853*
€ 0,1219*
6 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0932*
€ 0,1265*
8 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,096*
€ 0,1288*
Lager 3145
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,5344*
€ 0,6544*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6344*
€ 0,75494
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6044*
€ 0,71924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5744*
€ 0,68354
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,5644*
€ 0,67164
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 130,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
Bufab Group
040327000040000
ab € 0,0127*
Zubehör
Reyher
001257010043000
ab € 0,00589*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.