Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Produktbild zu ~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Skizze zu ~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Symbol zu ~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)
Artikel-Nr.:
     3145-104420298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     114773
EAN/GTIN:
     9002730613872
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
~ISO2009 M 4x 25 Messing blank Senkschraube mit Schlitz (DIN963A)

DIN963A / Ähnlich ISO 2009.

Weitere Informationen:
DIN:
963
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
Form:
A
Gewindeform:
M
ISO:
2009
k max.:
2,2 mm
L:
25 mm
Material:
Messing
n:
1 mm
Oberfläche:
blank
t mind.:
0,8 mm
Größe:
M 4x 25 mm
Antrieb:
Schlitz
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5216*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,6416*
€ 0,7635
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6116*
€ 0,7278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,6016*
€ 0,7159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5216*
€ 0,6207
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
Bufab Group
040327000040000
ab € 0,0127*
Zubehör
Reyher
001257010043000
ab € 0,00589*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.