Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Produktbild zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Skizze zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Symbol zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Z-1_4.1-537
Z-14.1-4_14697_ROP
Symbol zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Technisches Datenbaltt zu RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP
Artikel-Nr.:
     3145-104414592
Hersteller:
     REFABO
Herst.-Nr.:
     57558/4
EAN/GTIN:
     4005674575584
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube 4.8x22/E14 Bi-Metall A2 / KP

RP-r-3H, REFABO Plus Bohrschraube, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe.
Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), RUSPERT®

Einsatzbereich:
Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.

Produktvorteile:
  • hohe Auszugswerte in dünnwandigen Bauteilen
  • Rückdrehsicherung durch Hinterschnitt
  • Schraube darf überdreht werden

Technische Daten:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Material Dichtung: Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.800
Bohrleistung [mm]: 1 x 1,5/2 x 1,0
Anzugsmoment [Nm]: 2,0

Bohrkapazität:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0; Aluminium 0,5 - 2,0
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,63 - 1,5; Aluminium 0,5 - 2,0


Hinweis:
  • Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA 21/0306
  • Zulassung: Z-14.1-4, Z-14.1-537
  • Zulassung mit Anlage: Z-14.1-4, Anlage 3.277 Z-14.1-537, Anlage 3.1.37/3.2.28 ETA-21/0306, Anhang 12.10/12.20/12.30


Weitere Informationen:
L:
22 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Material:
Bimetall, A2 / Stahl
Oberfläche:
RUSPERT®
Gewinde:
Blechgewinde
Dichtung:
E14 mm
lb:
4,5 mm
Type:
RP-r-3H
Schlüsselweite:
8 mm
L1:
18 mm
Marke:
REFABO
Kopf ø:
10,5 mm
d1:
4,8 mm
k:
5 mm
Klemmbereich:
1-8 mm
Hinweis:
Kleinpackung
Inhalt:
100 ST
Weitere Suchbegriffe: RPR3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,738*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071223001
ab € 4,51*
Zubehör
REFABO
67075/3
ab € 0,638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.