Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Produktbild zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Skizze zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Anwendungsbild zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Symbol zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Symbol zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Symbol zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Symbol zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Z-14.1-4
Z-14.1-537
Symbol zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Technisches Datenbaltt zu RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP
Artikel-Nr.:
     3145-104414652
Hersteller:
     REFABO
Herst.-Nr.:
     67075/3
EAN/GTIN:
     4005674670753
Suchbegriffe:
Dünnblechschraube
Kopplung
RPT,
RPT2
RP-T2, Stoßverbindungsschraube 4,5x22/E14 BiMetall A2 / KP

RP-T2, Stoßverbindungsschraube Bohrschraube, Sechskantkopf mit angepresster Scheibe.
Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet.

Einsatzbereich:
Befestigung von Aluminium- und Stahlprofilblechen auf Aluminium und Stahl.

Produktvorteile:
  • hohe Einschraubgeschwindigkeit durch zweigängiges Gewinde
  • Bimetall (Edelstahl A2/Stahl), Nickel Strike, verzinkt blau, gleitbeschichtet
  • nahezu spanfreie Verarbeitung
  • führt die Bauteile ohne hohe Zwängung zusammen durch gewindefreien Teil unter dem Kopf
  • Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmomentes
  • durch Fließbohrspitze werden im verdrängten Material mehr Gewindegänge geformt
  • hohe Auszugswerte auch in dünnwandigen Bauteilen
  • keine nachträgliche Reinigung der Dachfläche = Zeit- und Kostenersparnis
  • kein Hinterschnitt - wieder lösbar

Technische Daten:
Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)
Material Dichtung: Edelstahl A2/EPDM
Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600
Bohrleistung [mm]: 1 x 1,0/2 x 0,8
Anzugsmoment [Nm] max. 5,0

Bohrkapazität:
Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,2
Bauteil 2 [mm]: Stahl 0,5 - 1,0; Aluminium 0,5 - 1,2


Hinweis:
  • Aktuell nach abZ geregelt – zukünftig Umstellung auf ETA 21/0306
  • Zulassung: Z-14.1-4, Z-14.1-537
  • Zulassung mit Anlage: Z-14.1-4, Anlage 3.304a/3.305a Z-14.1-537, Anlage 3.2.21/3.1.30 ETA-21/0306, Anhang 28.10/28.11/28.20/28.30


Weitere Informationen:
Gewinde:
zweigängiges Blechgewinde
Oberfläche:
Nickel Strike
Kopfform:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
L:
22 mm
Material:
Bimetall, A2 / Stahl
Marke:
REFABO
Inhalt:
100 ST
Dichtung:
E14 mm
L1:
19 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Type:
RP-T2
Kopf ø:
10,5 mm
d1:
4,5 mm
Klemmbereich:
1-7 mm
k:
5 mm
Hinweis:
Kleinpackung
ds:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßschraube, Stoßverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,638*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071223001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.