Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075040190042032
EAN/GTIN:
     4043952718568
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN7504O 4.2x 32 Torx20 verzinkt Senkkopf-Bohrschraube

Voll oder Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.


Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 20
DIN:
7504
d1:
4,2 mm
d2:
8,1 mm
Form:
O
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
k:
2,5 mm
L:
32 mm
lb:
ca. 8,7 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,2x32 mm
Kopfform:
Senkkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN 7504 O, DIN 7504 O, DIN 7504 O Bohrschraube, DIN 7504 O Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 O Kreuzschraube, DIN 7504 O Schraube, DIN 7504 O Senkkopfschraube, DIN 7504 O Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 O, Kreuzschraube DIN 7504 O, Schraube DIN 7504 O, Senkkopfschraube DIN 7504 O, Senkschraube DIN 7504 O, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Blechschrauben DIN 7982, DIN 7982, Senkschrauben DIN 7982, Blechschraube DIN EN ISO 14586, Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, din7504o 4.2x32, bohrschrauben ohne din, iso 14586 stahl, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Senkblechschrauben, Senkbohrschrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkkopfblechtreiber, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8000
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0181*
7 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0123*
€ 0,0186*
2 Tage
8050
500
€ 5,59*
ab € 0,019*
€ 0,019*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0147*
€ 0,0229*
Lager 3145
2535
500
€ 5,90*
ab € 0,0653*
€ 0,0847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 42,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.