Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     750405500701430201
EAN/GTIN:
     4044521302287
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 5.5x 70 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube

Weitere Informationen:
L:
70 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
N
d2:
10,8 mm
lb:
ca. 11 mm
d1:
5,5 mm
k:
3,95 mm
DIN:
7504
Material:
Stahl
Antrieb:
TX 25
für Blechstärke:
1,75 - 5,25 mm
Größe:
5,5x70 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n stahl, bohrschraube din 7504 n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,247*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,307*
€ 0,36533
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.