Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Produktbild zu DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Skizze zu DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Symbol zu DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube
Artikel-Nr.:
     3145-104414452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     075043010048045
EAN/GTIN:
     4043952772126
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN7504N 4.8x 45 Torx25 verzinkt Linsen-Bohrschraube

Weitere Informationen:
Antrieb:
TX 25
DIN:
7504
d1:
4,8 mm
d2:
9,5 mm
Form:
N
für Blechstärke:
1,75 - 4,4 mm
k:
3,55 mm
L:
45 mm
lb:
ca. 10,5 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Größe:
4,8x45 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube torx 3,5 x 45, bohrschrauben ohne din, linsenbohrschraube 4x45, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Innensechsrundbohr, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Torx-Bohrschrauben, Torxblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0315*
€ 0,0434*
Lager 3145
2933
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0937*
€ 0,1207*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 11,47*
€ 16,84*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,47*
7 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,62*
€ 21,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1207*
€ 0,14363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 60,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.