Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt
Produktbild zu Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt
Skizze zu Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt
Symbol zu Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt
Symbol zu Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104414358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0605100100420025000001
EAN/GTIN:
     9002732041611
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Linsenbohrschraube
linsenbohrschraube 3,5x25
Rückwandbohrschraube 4,2x25 verzinkt

Als Rückwandschraube für den Bereich Isolierbau, Blechbau, Schaltschränke, Maschinenbau, usw...

Weitere Informationen:
für Blechstärke:
1,75 - 3 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
d2:
11 mm
DIN:
7504
Antrieb:
PH 2
d1:
4,2 mm
L:
25 mm
Größe:
4,2x25 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsenblechschrauben, Rückwand-Blechschrauben, Rückwandblechtreiber, Rückwandbohrschrauben, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0562*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.