Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104414220 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0604700100390220000001 EAN/GTIN: 4001796381263 |
| |
|
| | |
| DIN7504N 3.9x 22 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Entspricht EN ISO 15481.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 2 | DIN: | 7504 | d1: | 3,9 mm | d2: | 7,5 mm | Form: | N | für Blechstärke: | 0,7 - 2,4 mm | k: | 2,8 mm | L: | 22 mm | lb: | ca. 7,2 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | ISO: | 15481 | Größe: | 3,9x22 mm | Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde: | Blechgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0348* | € 0,0469* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 8,75* | € 12,22* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 10,50* | € 14,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,88* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 46,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|