Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Produktbild zu DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Skizze zu DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Symbol zu DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Artikel-Nr.:
     3145-104414208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734142088
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN7504N 3.5x9.5 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481

Entspricht EN ISO 15481.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
DIN:
7504
d1:
3,5 mm
d2:
6,9 mm
Form:
N
für Blechstärke:
0,7 - 2,25 mm
k:
2,6 mm
L:
9,5 mm
lb:
ca. 6,8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
ISO:
15481
Größe:
3,5x9,5 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504-n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0165*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.