| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104414202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 06600.18.01.029.013 EAN/GTIN: 9002730840995 |
| |
|
| | |
| DIN7504N 2.9x 13 Phillips-KS verzinkt Linsen-Bohrschraube ~ISO15481
Entspricht EN ISO 15481.
Weitere Informationen: | | Antrieb: | PH 1 | DIN: | 7504 | d1: | 2,9 mm | d2: | 5,6 mm | Form: | N | für Blechstärke: | 0,7 - 1,9 mm | k: | 2,2 mm | L: | 13 mm | lb: | ca. 6,4 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | ISO: | 15481 | Größe: | 2,9x13 mm | Kopfform: | Linsenkopf | Gewinde: | Blechgewinde |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN EN ISO 15481, Bohrschraube ISO 15481, DIN EN ISO 15481, ISO 15481, Linsenbohrschraube, bohrschraube din 7504 n st 2,9, linsenbohrschraube 4,8x13mm, bohrschraube din 7504 n, Blechschrauben, Blechtreiber, Bohrschrauben, Kreuzschlitzblechschrauben, Linsen-Blechschrauben, Linsenblechschrauben, Linsenblechtreiber, Selbstbohrschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben, selbstbohrende Schrauben |
| | |
| |